Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4 mm
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQ
- Entrada eléctrica del solenoideBloque de terminales
Descripción general
- Colector enchufable montado en base para válvula VQ4*0*
- Tipo de conector de caja de terminales
- Máximo de 18 estaciones disponibles de serie
- 12 tamaños de puerto disponibles
- Carcasa opcional IP65