Especificaciones
Dimensiones
- Altura total96.5 mm
- Longitud total326 mm
- Ancho general163 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ4000
- Puerto(s) del colector3/8 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones10
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+220 psi
- SerieVQ
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
- Colector enchufable montado en base para válvula VQ4*0*
- Conector D-sub, 25 pines
- Posición del receptáculo del lado D o U
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- 12 tamaños de puerto disponibles
- Muchas opciones disponibles