Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector D-Sub
Descripción general
- Montaje en base, colector enchufable para válvula VQC1000
- Cumple con IP40
- El conector D-sub reduce la mano de obra al tiempo que minimiza elcableado y ahorra espacio
- Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 21 tamaños de puerto disponibles