Motion
VV5QC21-02N7FD0

SMC
VV5QC21-02N7FD0

Colector VQC
Artículo MI #04554409
No. Fabricante VV5QC21-02N7FD0
Precio165.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QC21-02N7FD0

Colector VQC
Artículo MI #04554409
No. Fabricante VV5QC21-02N7FD0
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
Precio165.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    76.5 mm
  • Longitud total
    173 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC2000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC21-02N7FD0 VQC
  • Colector enchufable de montaje en base para válvulas VQC2000
  • Cumple con IP40
  • Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
  • Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 18 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo