Especificaciones
Dimensiones
- Altura total77.5 mm
- Longitud total248 mm
- Ancho general126 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQC2000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Tipo de cableadoBloque de terminales
Descripción general
- Montaje en base, colector enchufable para VQC2000 válvulas
- La carcasa protectora cumple con IP67 para proteger del polvo y la humedad
- Los terminales se concentran en grupos compactosdentro de la caja de bloques de terminales
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 18 tamaños de puerto disponibles