Motion
VV5QC21-12C6SD0

SMC
VV5QC21-12C6SD0

Colector VQC
Artículo MI #04554497
No. Fabricante VV5QC21-12C6SD0
Precio540.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QC21-12C6SD0

Colector VQC
Artículo MI #04554497
No. Fabricante VV5QC21-12C6SD0
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
Precio540.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    385.5 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC2000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC21-12C6SD0 VQC
  • Colector enchufable tipo EX250 de montaje en base para válvula VQC2000
  • La carcasa protectora cumple con IP67 para protegerla delpolvo y la humedad
  • El kit de transmisión serie de E/S reduce el trabajo de conexión,minimiza el cableado y ahorra espacio
  • Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 18 tamaños de puerto disponibles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo