Motion
VV5QC41-02C12SD0

SMC
VV5QC41-02C12SD0

COLECTOR VQC
Artículo MI #04554509
No. Fabricante VV5QC41-02C12SD0
Precio198.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QC41-02C12SD0

COLECTOR VQC
Artículo MI #04554509
No. Fabricante VV5QC41-02C12SD0
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
Precio198.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    101 mm
  • Longitud total
    202 mm
  • Ancho general
    163 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC4000
  • Puerto(s) del colector
    12 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QC41-02C12SD0
  • Para válvulas enchufables montadas en la base VQC4000
  • La carcasa protectora cumple con IP67 para protección contra el polvo y la humedad
  • El kit de transmisión serie de E/S reduce el trabajo de conexión, minimiza el cableado y ahorra espacio
  • Accesorios reemplazables con un solo toque
  • De 1 a 12 estaciones disponibles de serie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo