Motion
VV5QC41-0303TTD0

SMC
VV5QC41-0303TTD0

VV5QC41-**TD0, montaje en base, unidad enchufable, caja de bloques de terminales - 4-Way, solenoide 2 , montaje en base, 3/8 pulg.
Artículo MI #04554513
No. Fabricante VV5QC41-0303TTD0
Precio275.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QC41-0303TTD0

VV5QC41-**TD0, montaje en base, unidad enchufable, caja de bloques de terminales - 4-Way, solenoide 2 , montaje en base, 3/8 pulg.
Artículo MI #04554513
No. Fabricante VV5QC41-0303TTD0
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
Precio275.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC4000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC41-0303TTD0 VQC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo