Motion
VV5QC41-08N11TFD3

SMC
VV5QC41-08N11TFD3

Colector VQC
Artículo MI #04554561
No. Fabricante VV5QC41-08N11TFD3
Precio466.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QC41-08N11TFD3

Colector VQC
Artículo MI #04554561
No. Fabricante VV5QC41-08N11TFD3
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
Precio466.09 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC4000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC41-08N11TFD3 VQC
  • Para montaje en base VQC4000 , válvulas enchufables
  • Cumple con IP40
  • El conector D-sub reduce la mano de obra al tiempo que minimiza el cableado y ahorra espacio
  • Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
  • De 1 a 12 estaciones disponibles de serie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo