Motion
VV5QZ25-02N3TC-D

SMC
VV5QZ25-02N3TC-D

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ2000
Artículo MI #04554590
No. Fabricante VV5QZ25-02N3TC-D
Precio68.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QZ25-02N3TC-D

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ2000
Artículo MI #04554590
No. Fabricante VV5QZ25-02N3TC-D
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
Precio68.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    85.5 mm
  • Ancho general
    120.4 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQZ2000
  • Tipo de kit
    Conector
  • Puerto(s) del colector
    5/32 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Serie
    VQZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QZ25-02N3TC-D VQZ2000 BASE MONTADA

También puede gustarle