Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 8 mm
Detalles
- País de origenCN
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaColector
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVQC
- Rosca estándarBSPT
- Tipo de cableadoCableado doble
Descripción general
- Bloque de colector para electroválvulas serie VQC1000/2000
- Cableado doble o único
- Tamaños de puerto métrico y estándar seleccionables