Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bobina2
- Peso430 g
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de válvulaN.C.
Descripción general
Descripción del fabricante
BASE VVX222N-03-1 MFLD, SERIE VX2100
- Tamaño del puerto (puerto individual): Rc1/8, Rc1/4
- Material de sellado disponible: NBR, FKM
- Tensión nominal: 12VDC, 24VDC
- Número aplicable de estaciones: de 2 a 10
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad