Motion
VVX311-03-1
3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO,
Artículo MI #04554765
No. Fabricante VVX311-03-1
Precio23.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO,
Artículo MI #04554765
No. Fabricante VVX311-03-1
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
Precio23.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    132 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VVX31
  • Puerto(s) del colector
    1/8 BSPT
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    3
  • Sin aceite
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +1 a +60 °C
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
VVX311-03-1 MFLD BASE, SERIE VX3100
  • Colector para válvulas VX31/32/32
  • Tamaño del puerto (puerto individual): 1/8, 1/4 Rc(PT)
  • Máximo de 10 estaciones disponibles de serie
  • Compatible con una amplia variedad de fluidos
  • Cuerpo de latón (C37)

También puede gustarle