Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto del cilindro1/8 pulg.
- Longitud total276 mm
Details
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVVX31
- Puerto(s) del colector1/8 BSPT
- Tipo de montajeDirecto
- Number Of Stations7
- Sin aceiteNo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +1 a +60 °C
- Rosca de puerto estándarRc
- RectificadorNinguna (para bobina DC o AC Clase H)
- Supresor de sobretensiónNinguna
Descripción general
Descripción del fabricante
VVX311-07-1 MFLD BASE, SERIE VX3100
- Colector para válvulas VX31/32/32
- Tamaño del puerto (puerto individual): 1/8, 1/4 Rc(PT)
- Máximo de 10 estaciones disponibles de serie
- Compatible con una amplia variedad de fluidos
- Cuerpo de latón (C37)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad