Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/8 pulg.
- Longitud total126 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVVX32
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones2
- Sin aceiteNo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +1 a +60 °C
- Rosca de puerto estándarRc
- RectificadorNinguna (para bobina DC o AC Clase H)
- Supresor de sobretensiónNinguna
Descripción general
- Colector para válvulas VX31/32/32
- Tamaño del puerto (puerto individual): 1/8, 1/4 Rc(PT)
- Máximo de 10 estaciones disponibles de serie
- Compatible con una amplia variedad de fluidos
- Cuerpo de latón (C37)