Motion
VX3340-03T-5DZ1

SMC
VX3340-03T-5DZ1

VX3340-03T-5DZ1
Artículo MI #04555043
No. Fabricante VX3340-03T-5DZ1
Precio62.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3340-03T-5DZ1

VX3340-03T-5DZ1
Artículo MI #04555043
No. Fabricante VX3340-03T-5DZ1
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
Precio62.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.77 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3340-03T-5DZ1
  • Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
  • Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

También puede gustarle