Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaVY1
Descripción general
- Regulador electroneumático
- Control sin pasos a través de señales eléctricas
- Configuración sencilla del circuito
- Piloto interno o externo disponible
- Estilos montados en la base o con puertos en el cuerpo