Motion
YU-10
Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #04555569
No. Fabricante YU-10
Precio13.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #04555569
No. Fabricante YU-10
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
Precio13.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cilindro
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Tipo de hardware
    Articulación de la varilla
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE VARILLA YU-10
  • Accesorio: Soportes de montaje de junta y tipo A, B
  • Serie aplicable: CLQ
  • Tamaños de orificio aplicables: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron