Motion
ZPR10BSJ20-04-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10BSJ20-04-A10

ZPR10BSJ20-04-A10
Artículo MI #04555714
No. Fabricante ZPR10BSJ20-04-A10
Precio38.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10BSJ20-04-A10

ZPR10BSJ20-04-A10
Artículo MI #04555714
No. Fabricante ZPR10BSJ20-04-A10
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
Precio38.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    5.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    133 mm
  • Peso total
    0.17 lb
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Tipo de búfer
    Rígido
  • Material de la copa
    Goma de silicona
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de entrada de vacío
    Un toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR10BSJ20-04-A10
  • Entrada lateral de vacío
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron