Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa1.5 mm
- Copa exterior Diámetro16 mm
- Altura total19.5 mm
- Peso total3.5 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Peso3.5 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaCaucho fluorado
- Tipo de copaPlano
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +250 °C
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaPlano fino
- Tipo de entrada de vacíoRoscado