Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa3 mm
- Copa exterior Diámetro25 mm
- Altura total48.5 mm
- Peso total24 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Peso24 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaCaucho fluorado
- Tipo de copaPlano
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de montajeJunta esférica
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +250 °C
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT25FF-B5-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
- Tipo de junta esférica, almohadilla de vacío de entrada vertical sin tampón, rosca macho
- Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, caucho de fluoroscopia, NBR conductor, caucho de silicona conductor
- La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad