Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa4 mm
- Copa exterior Diámetro25 mm
- Tamaño de la rosca de montajeRosca macho, M8 x 1
- Altura total40 mm
- Peso total26 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Peso26 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaCaucho fluorado
- Tipo de copaPlano
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +250 °C
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT25UF-A8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad