Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa2.3 mm
- Copa exterior Diámetro32 mm
- Altura total73 mm
- Peso total30 g
- Diámetro de la almohadilla32 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso30 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaGoma de uretano
- Tipo de copaAcanalado
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoCon púas