Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa16 mm
- Copa exterior Diámetro40 mm
- Altura total47.5 mm
- Peso total26 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Peso26 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de uretano
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles