Motion
ZPT40FNJ20-06-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40FNJ20-06-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04555854
No. Fabricante ZPT40FNJ20-06-A14
Precio73.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40FNJ20-06-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04555854
No. Fabricante ZPT40FNJ20-06-A14
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
Precio73.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    196.5 g
  • Diámetro de la almohadilla
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm
  • Peso
    196.5 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT40FNJ20-06-A14
  • Almohadilla de vacío tipo junta esférica con tampón, entrada vertical
  • Diámetros de pastillas (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Tipo de tampón: con o sin retén
  • La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada
  • Intercambiable con tipo estándar
  • Intercambiable en el adaptador

También puede gustarle