Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa19 mm
- Copa exterior Diámetro50 mm
- Altura total198.9 mm
- Peso total219 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso219 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaGoma de uretano
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoUn toque