Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa16.5 mm
- Copa exterior Diámetro50 mm
- Altura total202 mm
- Peso total202 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
- Peso202 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +250 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
- Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8