Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa3 mm
- Copa exterior Diámetro50 mm
- Tamaño de la rosca de montajeRosca macho, M14 x 1
- Altura total53 mm
- Peso total83 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso83 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaAcanalado
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano