Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa4.5 mm
- Copa exterior Diámetro80 mm
- Altura total158.5 mm
- Peso total278 g
- Diámetro de la almohadilla80 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso278 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaCaucho fluorado
- Tipo de copaAcanalado
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +250 °C
- Material de la almohadillaFKM
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
- Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8