Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total30 mm
- Longitud total47.85 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.58 lb
Detalles
- Precisión±2 %
- MostrarFunción de conmutación de la unidad
- Conexión eléctricaCable conductor de 2 m
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a -101 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- TuberíasEmpujar para conectar de 6 mm
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+500 kPa
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Acción de cambioPNP (1 salida)
Descripción general
- Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
- Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
- Pantalla de 4 dígitos
- Accesorios reemplazables con un solo toque