Motion
ZSE30AF-C4H-N-M

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-C4H-N-M

ZSE30AF-C4H-N-M
Artículo MI #04555952
No. Fabricante ZSE30AF-C4H-N-M
Precio93.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-C4H-N-M

ZSE30AF-C4H-N-M
Artículo MI #04555952
No. Fabricante ZSE30AF-C4H-N-M
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
Precio93.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    44.05 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    5/32 pulg. Pulsar para conectar
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • Mostrar
    Unidad SI fija
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Tensión de carga máxima
    28 V
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -100 a +100 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
  • Acción de cambio
    NPN (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE30AF-C4H-N-M 2 COLOR DE ALTA PRECISIÓN

You May Also Like