Motion
ZSE30A-N01-A-PG

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30A-N01-A-PG

ZSE30A-N01-A-PG
Artículo MI #04555956
No. Fabricante ZSE30A-N01-A-PG
Precio99.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30A-N01-A-PG

ZSE30A-N01-A-PG
Artículo MI #04555956
No. Fabricante ZSE30A-N01-A-PG
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
Precio99.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42.5 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a -101 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ZSE30
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE30A-N01-A-PG 2 COLOR DE ALTA PRECISIÓN
  • Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
  • Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
  • Pantalla de 4 dígitos
  • Accesorios reemplazables con un solo toque

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo