Motion
VFS2230-1TZ-01

SMC CORP OF AMERICA
VFS2230-1TZ-01

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #04556047
No. Fabricante VFS2230-1TZ-01
Precio123.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2230-1TZ-01

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #04556047
No. Fabricante VFS2230-1TZ-01
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
Precio123.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    76 mm
  • Longitud total
    219 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.78 (P a A/B) Cv, 0.82 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición doble
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    13 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    2.1 a 50 Hz W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    3.2 (P a A/B) dm3/(s.bar), 3.4 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERPO DEL SOLENOIDE DOBLE DE LA VÁLVULA VFS2230-1TZ-01

También puede gustarle

Los clientes también compraron