Motion
VFS4510-5EZ
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función central de presión de 3 posiciones
Artículo MI #04556113
No. Fabricante VFS4510-5EZ
Precio de venta $182.48 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función central de presión de 3 posiciones
Artículo MI #04556113
No. Fabricante VFS4510-5EZ
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
Precio de lista 182.48 USD/cada inicio para su precio

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS4510-5EZ VÁLVULA DOBLE BASE NO ENCHUFABLE

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Número de puertos
  • País de origen
    JP
  • Número de puestos
    3 (Centro de presión)
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal de ojal
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Función
    Centro de presión de posición 3
  • Serie
    VFS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron