Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio25 mm
- Altura total99.5 mm
- Longitud total172 mm
- Ancho general60 mm
- Tamaño del puerto1 BSPT
- Peso1.4 kg
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoBronce
- Tipo de fluido compatibleVacío
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv12 Cv
- Presión mínima de funcionamiento-101 kPa
- Número de solenoides1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +99 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloFluoroelastómero
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide2 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 2210 10K
Descripción general
- Tipo de solenoide piloto externo
- Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
- Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
- Material de sellado: NBR, FKM, EPR