Motion
VPA3165V-06-N

SMC CORP OF AMERICA
VPA3165V-06-N

Piloto de aire de válvula NPT
Artículo MI #04556611
No. Fabricante VPA3165V-06-N
Precio206.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VPA3165V-06-N

Piloto de aire de válvula NPT
Artículo MI #04556611
No. Fabricante VPA3165V-06-N
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
Precio206.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    113 mm
  • Longitud total
    118 mm
  • Ancho general
    95 mm

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.2 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    -101.2 kPa
  • Número de puertos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -101.2 kPa a +0.2 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VPA3165V-06-N PILOTO DE AIRE DE VÁLVULA, NPT
  • Válvula neumática de 3 puertos
  • Rangos de tamaño de puerto de 3/8" a 2:
  • Disponible para presión positiva y de vacío
  • Alta capacidad de caudal y baja resistencia al escape

También puede gustarle

Los clientes también compraron