Motion
VQ1200N-51-Q
5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #04556662
No. Fabricante VQ1200N-51-Q
Precio97.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #04556662
No. Fabricante VQ1200N-51-Q
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
Precio97.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.16 (P a A/B) Cv, 0.18 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    ≤13 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    17 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.7 (P a A/B) dm3/(s.bar), 0.72 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1200N-51-Q VÁLVULA DE TAPÓN DE 5 PUERTOS
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1MPa - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"