Motion
VQ7-8-FHG-D-3N

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-3N

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #04556852
No. Fabricante VQ7-8-FHG-D-3N
Precio164.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-3N

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #04556852
No. Fabricante VQ7-8-FHG-D-3N
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
Precio164.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    153 mm
  • Longitud total
    180.5 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.4 (A/B a EA/EB) Cv, 2.4 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Tipo de empuje (herramienta requerida)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Tiempo de respuesta
    45 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ7
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    10 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 10 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-8-FHG-D-3N VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
  • Válvula de solenoide estándar ISO tamaño 2
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Caja: IP65 (a prueba de polvo, salpicaduras)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"