Especificaciones
Dimensiones
- Altura total153 mm
- Longitud total180.5 mm
- Ancho general75 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoCentro cerrado de posición 3
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.4 (A/B a EA/EB) Cv, 2.4 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo"4 vías"
- Tipo de funcionamiento manualTipo de empuje (herramienta requerida)
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de puestos3
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaSin subplaca
- Tiempo de respuesta45 ms
- Material del selloMetal
- SerieVQ7
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideBloque de terminales DIN (con conector)
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)10 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 10 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981, JIS
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
- Válvula de solenoide estándar ISO tamaño 2
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
- Caja: IP65 (a prueba de polvo, salpicaduras)