Motion
VQ7-8-FHG-D-3ZR

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-3ZR

Electroválvula estándar ISO - "4 vías", centro cerrado de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide doble, bloque de terminales DIN (con conector), sin subplaca, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #04556856
No. Fabricante VQ7-8-FHG-D-3ZR
Precio164.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FHG-D-3ZR

Electroválvula estándar ISO - "4 vías", centro cerrado de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide doble, bloque de terminales DIN (con conector), sin subplaca, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #04556856
No. Fabricante VQ7-8-FHG-D-3ZR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    153 mm
  • Longitud total
    180.5 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Centro cerrado de posición 3
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.8 (A/B a EA/EB) Cv, 2.8 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    "4 vías"
  • Tipo de funcionamiento manual
    Tipo de empuje (herramienta requerida)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Tiempo de respuesta
    50 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQ7
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Bloque de terminales DIN (con conector)
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    11 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 11 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-8-FHG-D-3ZR VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
  • Válvula de solenoide estándar ISO tamaño 2
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Caja: IP65 (a prueba de polvo, salpicaduras)

También puede gustarle