Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (comprobación piloto doble)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Material del selloGoma
- SerieVQ7
- Entrada eléctrica del solenoidePrecableado
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide estándar ISO tamaño 2
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
- Caja: IP65 (a prueba de polvo, salpicaduras)