Motion
VQZ1120K-5LO1-N3

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1120K-5LO1-N3

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ1000 Modelo 10mm
Artículo MI #04556911
No. Fabricante VQZ1120K-5LO1-N3
Precio55.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1120K-5LO1-N3

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ1000 Modelo 10mm
Artículo MI #04556911
No. Fabricante VQZ1120K-5LO1-N3
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
Precio55.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    27 mm
  • Longitud total
    79.6 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.13 (A, B a EA, EB) Cv, 0.13 (P a A, B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
  • Función
    Tipo de alta presión (solo tipo sello metálico)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    ≤15 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQZ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.9 (alta presión) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO SERIE VQZ1120K-5LO1-N3 1000 5
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

You May Also Like