Motion
VQZ115-5MB1-01T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5MB1-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04556946
No. Fabricante VQZ115-5MB1-01T
Precio36.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5MB1-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04556946
No. Fabricante VQZ115-5MB1-01T
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
Precio36.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115-5MB1-01T
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta: junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"