Motion
VQZ115-6M1-C4-PR

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-6M1-C4-PR

VÁLVULA DE SOLENOIDE CON PUERTO DE CUERPO DE 3 PUERTOS
Artículo MI #04556950
No. Fabricante VQZ115-6M1-C4-PR
Precio18.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-6M1-C4-PR

VÁLVULA DE SOLENOIDE CON PUERTO DE CUERPO DE 3 PUERTOS
Artículo MI #04556950
No. Fabricante VQZ115-6M1-C4-PR
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
Precio18.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQZ100-300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115-6M1-C4-PR
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MP(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VAC
  • Tiempo de respuesta ms2 : estándar 1W 10 o menos; alta presión 1W, bajo vataje y CA 13 o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"