Especificaciones
Detalles
- Accionamiento2 posición única
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieVQZ2000 ancho del cuerpo 15mm
- FunciónTipo de piloto externo
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloMetal
- SerieVQZ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA