Especificaciones
Dimensions
- Tamaños de puerto1/8 BSPT
Details
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Number Of Ports3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVQZ100-300
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L sin conector
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
VQZ235-5LO1-01 3 BASE DE PUERTO MONTADA
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
- Factor Cv: VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad