Motion
VQZ3120-4Y1-02

SMC
VQZ3120-4Y1-02

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ3000 Modelo 18mm
Artículo MI #04557063
No. Fabricante VQZ3120-4Y1-02
Precio66.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ3120-4Y1-02

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ3000 Modelo 18mm
Artículo MI #04557063
No. Fabricante VQZ3120-4Y1-02
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
Precio66.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ3000 ancho del cuerpo 18mm
  • Función
    Estándar
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    220 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE PUERTO SERIE VQZ3120-4Y1-02 3000 5
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle