Especificaciones
Dimensions
- Altura total56.5 mm
- Longitud total76 mm
- Ancho general45 mm
Details
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.7 (P a A) Cv, 0.8 (A a R) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Number Of Ports3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta≤34 ms
- Material del selloMetal
- SerieVQZ100-300
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.86 @ 110 V ac VA, 0.94 @ 115 V ac VA
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-115 V CA
- Conductancia sónica (C)3 (P a A) dm3/(s.bar), 3.2 (A a R) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
VQZ315-3LO1 3 BASE DE PUERTO MONTADA
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
- Factor Cv: VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad