Motion
VQZ342-3YZ-N11T

SMC
VQZ342-3YZ-N11T

VÁLVULA, PUERTO DEL CUERPO, DIN (CA *LQA
Artículo MI #04557164
No. Fabricante VQZ342-3YZ-N11T
Precio54.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ342-3YZ-N11T

VÁLVULA, PUERTO DEL CUERPO, DIN (CA *LQA
Artículo MI #04557164
No. Fabricante VQZ342-3YZ-N11T
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
Precio54.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    38.5 mm
  • Longitud total
    75.5 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaños de puerto
    3/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.69 (A a R) Cv, 0.88 (P a A) Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    ≤57 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ100-300
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.86 @ 110 V ac VA, 0.94 @ 115 V ac VA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-115 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    2.9 (A a R) dm3/(s.bar), 3.5 (P a A) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ342-3YZ-N11T VÁLVULA, PUERTO DEL CUERPO, DIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo