Especificaciones
Dimensiones
- Altura total81 mm
- Longitud total181 mm
- Ancho general52 mm
- Tamaños de puerto1/2 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.1 (A a E) Cv, 4.8 (P a A) Cv
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Tiempo de respuesta≤10 ms
- Material del selloMetal
- SerieVS3
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Consumo de energía del solenoide100 @ 50 Hz (Inrush) V ac, 14 @ 60 Hz (Holding) V ac, 20 @ 50 Hz (Holding) V ac, 90 @ 60 Hz (Inrush) V ac
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 4003